Werka Digital Gear Tooth Caliper 214-8746 m5-50 1pc

#Nomor SKU S044929824
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 214-8746
Unit 1pc
Reading (inch) 0.0005
Button mm/inch, OFF/ON and ZERO
Material Stainless Steel, Hardened
Accuracy (mm) ±0.04
Measurement Range (mm) M5 to 50
Resolution (mm) 0.01/0.0005"
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For measuring gear thickness
- Hardened jaw tips

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait