Werka Digital Gear Tooth Caliper

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.04
Resolution (mm)0.01/0.0005\"
Buttonmm/inch, OFF/ON and ZERO
MaterialStainless Steel, Hardened
Reading (inch)0.0005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For measuring gear thickness
- Hardened jaw tips

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait