ISF TiN Spot Cutter PTINSPOT8.280L 8.2mm 1pc

#Nomor SKU S044793784
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PTINSPOT8.280L
Unit 1pc
Material High speed steel (HSS)
Overall Length L (mm) 80
Surface Treatment TiN coating
Shank Diameter (mm) 8.2
Blade Diameter (mm) 8.2
M Code 86091957
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is possible to drill holes quickly due to the significant decrease in core vibration.
It is an essential item for automotive sheet metal.
The durability has been increased compared to non-coated products.
Packed in a blister pack.
Use
This is a spot welding removal dedicated drill.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan