NCR Radiator Hose 1 1pc

#Nomor SKU S044495909
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Nominal Inner Diameter (inch) 1
Nominal Inner Diameter (mm) 25
Inner Diameter (mm) 25.4
Outer Diameter (mm) 33
Working Pressure (Bar) 5
Working Pressure (psi) 75
Burst Pressure (bar) 15
Burst Pressure (psi) 225
Length (m) 1
Tube Black EPDM
Reinforcement High tensile textile cords
Cover Heat, abrasion and weather resistant synthetic rubber
Minimum Bending Radius 10 times of Inner Diameter
Minimum Working Temperature (°C) -40
Maximum Working Temperature (°C) +120
Safety Factor 3 times of Working Pressure
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 November 2024
Terakhir Diperbaharui 16 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NCR RADIATOR HOSE ID mm DIN 73411 WP 75 PSI (5 BAR)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Use
Designed for coolant transfer from radiator as well as through other components in automotive cooling system.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan