IWATANI Crusher Crash Millser IFM-CR22G 1pc

#Nomor SKU S044482534
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IFM-CR22G
Unit 1pc
Speed (rpm) 20000
Material Main Exterior/ABS Resin, Cutter Propeller/Stainless Steel, Container/Tempered Glass
Size (mm) 106x131x273
Usable Volume (ml) (Small Container) 75; (Large Container) 260
Continuous Use Time (minute) 2 or less
Power Supply (V AC) 100 (50/60Hz)
Power Cord Length (m) About 1.6
Accessories Lid for small/large/container
Package Size (mm) 235x135x280
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 November 2024
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan