IWATANI Crusher Crash Millser

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
AccessoriesLid for small/large/container
Continuous Use Time (minute)2 or less
MaterialMain Exterior/ABS Resin, Cutter Propeller/Stainless Steel, Container/Tempered Glass
Package Size (mm)235x135x280
Power Cord Length (m)About 1.6
Power Supply (V AC)100 (50/60Hz)
Size (mm)106x131x273
Speed (rpm)20000
Usable Volume (ml)(Small Container) 75; (Large Container) 260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan