xiaomi Redmi Note 13 8/256GB 1unit

#Nomor SKU S044351564
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
RAM (Gb) 8
ROM (GB) 256
Processor Snapdragon 685, Octa-core CPU, up to 2.8GHz
Battery (mAh) 5000
Camera (MP) Rear: 108+8+2, Front: 16
Display (inch) 6.67 (AMOLED display, Up to 120Hz)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2024
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Package Contents
Redmi Note 13
Adapter
USB Type-C Cable
SIM Eject Tool
Protective Case
Quick Start Guide
Warranty Card
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait