Spesifikasi
| RAM (Gb) | 8 |
|---|---|
| Processor | Snapdragon 685, Octa-core CPU, up to 2.8GHz |
| Battery (mAh) | 5000 |
| Camera (MP) | Rear: 108+8+2, Front: 16 |
| Display (inch) | 6.67 (AMOLED display, Up to 120Hz) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Package ContentsRedmi Note 13
Adapter
USB Type-C Cable
SIM Eject Tool
Protective Case
Quick Start Guide
Warranty Card




















































































































































