AS ONE Slide Microscope Color Edge Polished (Kaca Preparat) 10128105PW 1box(100pcs)

#Nomor SKU S044228798
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10128105PW
Unit 1box(100pcs)
Material Soda-lime glass
Thickness (mm) 1.0-1.2
Color White
AS ONE Part Number 1-9647-11
Dimensions (frost part) (mm) 20
M Code 33217606
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The four corners are polished to 45 degrees.
As it is a color frost type, it is convenient for organizing and sorting.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan