AS ONE Slide Microscope Color Edge Polished (Kaca Preparat)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-9647-11
ColorWhite
Dimensions (frost part) (mm)20
MaterialSoda-lime glass
Thickness (mm)1.0-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The four corners are polished to 45 degrees.
As it is a color frost type, it is convenient for organizing and sorting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan