WOKIN Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Gagang Lakban) 653001 1pc

#Nomor SKU S044079932
Wishlist
Rp73.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 653001
Unit 1pc
Suitable for Adhesive Tape Width (inch) ≤2
Suitable for Adhesive Tape Width (mm) ≤50
Tape Core Diameter (mm) 76
Tape Core Diameter (inch) 3
Tape Outer Diameter (mm) 115
Tape Outer Diameter (inch) 4.5
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- PP Material
- Including one roll of adhesive tape
- Packing: color box

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan