WOKIN Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Gagang Lakban)

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Suitable for Adhesive Tape Width (inch)≤2
Suitable for Adhesive Tape Width (mm)≤50
Tape Core Diameter (inch)3
Tape Core Diameter (mm)76
Tape Outer Diameter (inch)4.5
Tape Outer Diameter (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- PP Material
- Including one roll of adhesive tape
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan