GVDA Wood Moisture Meter GD153 1unit

#Nomor SKU S044022372
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GD153
Unit 1unit
Sensor Type Resistive type (conductivity measurement), high-precision temperature and humidity sensor
Measurement Range/Accuracy Material A (%) 9-57 ±2
Measurement Range/Accuracy Material B (%) 7-52 ±2
Measurement Range/Accuracy Material C (%) 0.9-23 ±2
Measurement Range/Accuracy Material D (%) 0-12 ±2
Measurement Range/Accuracy Material E (%) 0.7-9 ±2
Measurement Range/Accuracy Material F (%) 0.5-10 ±2
Measurement Range/Accuracy Material G (%) 0-17 ±2
Temperature Range (°C) -20 to +60
Temperature Accuracy (°C) 0 to 45 ±1; Other: ±1.5
Humidity Range (%RH) 0 to 99.9
Humidity Accuracy (%RH) 20 to 80: ±5; Other: ±6
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 60 ±1.5
Ambient Humidity (%RH) 0 to 99.9 ±4
Operating Environment Temperature (°C) -10 to +50
Operating Environment Humidity (%RH) 20 to 90
Storage Environment Temperature (°C) -10 to +60
Storage Environment Humidity (%RH) 20 to 90
Display Size (inch) 2.4 (backlit display)
Power Supply 3x1.5V AAA batteries (not included)
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 September 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini adalah pengukur kelembaban bahan tipe resistansi DC (tipe pin), yang biasa digunakan untuk mengukur kadar air kayu atau bahan bangunan. Kadar air bahan ditampilkan langsung sebagai persentase. Instrumen ini memiliki parameter karakteristik bawaan dari 7 jenis kayu dan bahan bangunan yang berbeda. Pengukuran ini dapat memberikan dasar untuk kebutuhan pengeringan lebih lanjut.

Selain mengukur kadar air bahan, kelembaban dan suhu lingkungan juga dapat diukur sehingga lingkungan kering dapat dievaluasi langsung di lokasi.
Fitur
1. Dibangun pada parameter karakteristik dari 7 jenis kayu dan bahan bangunan yang berbeda
2. Pengukuran titik tunggal
3. Pengukuran rata-rata multi-titik
4. Fungsi penyimpanan data
5. Pengukuran maksimum dan minimum
6. Shutdown otomatis
7. Pengukuran suhu lingkungan
8. Pengukuran kelembaban lingkungan
9. Indikator baterai rendah
10. Lampu Latar triwarna Merah. Oranye dan Hijau
11. Derajat satuan suhu /
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan