WIDIN End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais Persegi) TX 204040 TiAlN Coated 1pc

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TX 204040
Unit 1pc
Coating TiAlN
Cutting Diameter (mm) 4
Cutting Length (mm) 14
Flutes 4
Overall Length (mm) 51
Part Number 298006
End Cut Type Square
Letter Size 4
Shank Diameter 4
Tolerance D (mm) -0.02 to -0.038
Shank Diameter Tolerance h6
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait