Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency) 11W E27 6500K 230V White 1pc

#Nomor SKU S043907595
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11W E27 6500K 230V
Unit 1pc
Wattage (W) 11
Color temperatur (K) 6500
Nominal Luminous Flux (lm) 1100
Socket E27
Dimmable No
Nominal Lifetime (hour) 15000
Finish Daylight
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 September 2024
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hemat energy 88% dibandingkan lampu konvensioal

Detail produk Classified
• Lampu secara otomatis menyala apabila sumber aliran listrik mati dan mampu menerangi
sampai 3 jam.
• Disarankan pengisian 10 jam untuk hasil 100%
• Didesain tanpa lubang bebas serangga & debu
• Pengisian baterai bersamaan dengan saat listrik dinyalakan lewat saklar, tidak disarankan
penggunaan beberapa lampu dalam satu saklar
• Menggunakan Baterai Lithium ION yang aman IEC 62471
• Dapat diisi ulang hingga 300x
• Dilengkapi dengan sistem proteksi over-charging dan discharging
• Tidak mengandung UV, IR, mercuri ataupun bahan berbahaya lainnya
• Tersedia hook (kaitan) untuk menggantung
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan