Osram Straight Pipe UVC T8 15W G13(GL15) 1pc

#Nomor SKU S043864911
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UVC T8 15W G13(GL15)
Unit 1pc
Power Consumption (W) 15
Power Consumption Rated (W) 15
Length (mm) 436
Overall Length (mm) 436
Bolster G13
Voltage (V) 100
Color Temperature (Kelvin) 3000
Diameter (mm) 25.5
Rated Lifetime (hour) 10800
Type 15W type
Compatible Light Tube FG-1E.FG-1P
Types of Light Bulb Fluorescent light
M Code 64397227
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 20 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).
Used for sterilizing air, water and equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan