Onishi Mfg. No.25 Woodworking Sds Bit 025-130 1pc

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 025-130
Unit 1pc
Blade Diameters D (mm) 13
Drill Chuck D (mm) 10
Shank Diameters d (mm) 10
Flute Length T (mm) 120
Overall Length L (mm) 185
Chuck SDS plus shank
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Suitable Model Lightweight hammer drill (for SDS plus shank)
M Code 35679427
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a woodworking drill (rotation only) with one touch on a lightweight hammer drill (SDS plus shank).
For through holes in wood

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait