PANEFRI INDUSTRIAL Door Sliding Tape Combined Type PLE11261HV200 18mm/21mm 1roll

Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLE11261HV200
Unit 1roll
Tape Length (m) 20
Tape Width (mm) 18, 21
Main application Sliding aid
M Code 88562032
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are two types of Japanese housing thresholds, 18 mm wide and 21 mm wide. It is a dual-purpose door slip tape that can be used for both 18 mm width and 21 mm width by breaking the tape. If the threshold is 21 mm wide, please use it as it is. If the width is 18 mm, split the tape along the notch before use. Since it is a dual-purpose type, you can use it without checking the width of your home.
Warning
Tape that makes opening and closing of bran and shoji smooth.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait