Nihon Keiryoki Kogyo Cooking Thermometer JC Series (Termometer Dapur) JC-4261 1pc

Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JC-4261
Unit 1pc
Temperature Scale (°C) 2
AS ONE Part Number 61-0017-16
Overall Length (mm) 136
Cord JC-4261
Graduation Range (°C) 36 to 64
Type Sake canister
M Code 39094713
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 21 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a thermometer for the kitchen

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan