Nihon Keiryoki Kogyo Cooking Thermometer JC Series (Termometer Dapur)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
TypeSake canister
Overall Length (mm)136
AS ONE Part Number61-0017-16
CordJC-4261
Graduation Range (°C)36 to 64
Temperature Scale (°C)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a thermometer for the kitchen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan