Sanwa Direct Cable Holder 200-CA026 Gray, light Gray 1set(2pc)

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 200-CA026
Unit 1set(2pc)
Inner Diameter (mm) 5
Length (mm) 98
Width (mm) 24
Material Silicon
Number of Capacity 4 cables
Color Gray, light gray
Included Accessories Two pieces of replacement double-sided tape
M Code 53974979
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Attach with double-sided tape to prevent the cable from falling.
The double-sided tape can be removed by pressing the main body downward, and the double-sided tape can be removed by slowly pulling it.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan