Masada Seisakusho Scissors Jack Hydraulic DPJ-850DX 1pc

Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DPJ-850DX
Unit 1pc
Capacity (kg) 850
Handle Dimensions (mm) 19x375
Highest Position (mm) 381
Length (mm) 390
Lowest Position (mm) 121
Number of Operations 35
Operating Force (N) 275
Operating Temperature Range (°C) -20 to 40
Stroke (mm) 260
M Code 32609394
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can lift the vehicle speedily with little force. A jack with a low lowest position and a long stroke. It is a compact size jack for vehicles and comes in a case that is more convenient to carry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan