IDEC Rectangular Pilot Lights A6 Series (Lampu Pilot Kotak) AL6H-P4G 16mm 1pc

#Nomor SKU S043734764
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AL6H-P4G
Unit 1pc
Ambient Humidity to Use 45 to 85% RH (no condensation)
Contact Resistance (miliΩ) 50 or less (initial value)
Engraving Area (mm) 12x18
Insulation Resistance (MΩ) 100 or more (with DC500V mega)
Lens Color Green
Lens Size (mm) 18x24
Light Color Green
Light Source LED
Maximum Engraving Depth (mm) 0.5
Mounting Hole Diameter (mm) 16
Nameplate Dimensions (mm) 13.7x19.7
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 55 (no freezing)
Protection Class IP40
Rated Voltage (V) AC/DC 24
Shape Long Angle
Shock Resistance (m/s²) 200 (malfunction), 500 (endurance)
Storage Temperature (°C) -30 to 80
TRUSCO Number 418-3240
Vibration Resistance Frequency (Hz) 5-55 (Single Amplitude 0.75mm)
M Code 06916086
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan