Hirosugi-Keiki Black ABS Spacer CA-605B CA-600B series (for M = 6) 1bag(50pcs)

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CA-605B
Unit 1bag(50pcs)
Color Black
Dimension L (mm) 5
Material ABS
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Thermal Deformation Temperature (°C) 85 (1.82Mpa)
Thread Size For M6
Type Hollow (pipe)
UL Standard UL94-HB (material)
M Code 11553167
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan