Hirosugi-Keiki Black ABS Spacer

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialABS
ColorBlack
TypeHollow (pipe)
Dimension L (mm)5
Thread SizeFor M6
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thermal Deformation Temperature (°C)85 (1.82Mpa)
UL StandardUL94-HB (material)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan