MASPRO (MASPRO DENKOH) AV4 Distributor VSP4 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VSP4
Unit 1pc
Dimensions (HxWxD) (mm) 47x170x190
Input/Output [Video] 1 input, 4 outputs, RCA pin jack, 75 Ω (1 Vp-p) [Audio] 1 input (20 kΩ), 4 outputs (1 kΩ), RCA pin jack (2.2 Vp-p) stereo
Number of Distributions 4
Power Consumption (W) 5
Power Input (V) AC 100
M Code 58564012
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4 AV signals are distributed from DVD recorders and DVD players.
Warning
This is a device that is distributed in the same place, not a device that is used for extension.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan