MASPRO (MASPRO DENKOH) AV4 Distributor

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxD) (mm)47x170x190
Power Input (V)AC 100
Input/Output[Video] 1 input, 4 outputs, RCA pin jack, 75 Ω (1 Vp-p) [Audio] 1 input (20 kΩ), 4 outputs (1 kΩ), RCA pin jack (2.2 Vp-p) stereo
Number of Distributions4
Power Consumption (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4 AV signals are distributed from DVD recorders and DVD players.
Warning
This is a device that is distributed in the same place, not a device that is used for extension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan