TAMIYA Twin Motor Gear Box 70097 1pc

Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70097
Unit 1pc
Gear Ratio 58.2:1/203.7:1
Shaft Length (mm) 100 (output)
Torque (g-cm) 419/1404
Rotation Speed (rpm) 227/65
Clamping Thickness (mm) 50
Overall Height (mm) 23
Overall Length (mm) 75
M Code 5685697
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A gearbox that can take out the movements of the two motors separately. It features smooth and reliable movement due to the reinforced plastic gear. You can enjoy work with varying movements, such as a remote control tank combined with a truck and wheel set. The gear ratio can be selected from 58.2: 1 and 203.7: 1. With 2 FA-130 motors.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait