SUGIHARA Nylon Cord Cutter General Mowing Pondel 5 1pc

Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Pondel 5
Unit 1pc
Nylon Cord Diameter (Φmm) 2.4 (MAX / conformity)
Cable Length (m) 5 (MAX / conformity)
Displacement (cc) 26-35
Mass (g) 338
diaeter (inch) 5
M Code 85393973
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a type that stretches the cord by hitting it lightly against the ground while rotating the cutter body at low speed. You can optionally adjust the length of the cord you are working on. The thin design makes it easy to work, and it is recommended to mow low grass. It is a round hole mounting type and is compatible with most models.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan