TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Lead-Free Universal Substrate Tnf Series TNF25-35 Through hole Lead-free solder resist 1pc

Rp24.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TNF25-35
Unit 1pc
Color Through hole Lead-free solder resist
Material Glass epoxy (FR-4)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Type Both sides
Applicable Case SW-40
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm) 25x35
Cell Spacing (mm) 2.54
Wall Thickness (mm) 1.6
M Code 88212747
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait