SUN POWER Bevel Brush Brass Wire (Sikat Bevel) BN-21 1pc

Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN-21
Unit 1pc
Type Power tool bevel brush
Suitable For 100mm grinder
Screw Diameter (MxP) 10x1.5
Maximum Rotation Speed (rpm) 12000
Wire Diameter (mm) 0.15
Thread Pitch 1.5
Wheel Diameter (mm) 100
Bristle Length (mm) 13
Metal Fitting Diameter (Φmm) 65
Outer Diameter (φmm) 85
M Code 8075611
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan