SUN POWER Bevel Brush Brass Wire (Sikat Bevel)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
TypePower tool bevel brush
Suitable For100mm grinder
Outer Diameter (φmm)85
Thread Pitch1.5
Bristle Length (mm)13
Maximum Rotation Speed (rpm)12000
Metal Fitting Diameter (Φmm)65
Screw Diameter (MxP)10x1.5
Wheel Diameter (mm)100
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan