Maxell DVD RW for Data D+RW47PWB.S1P5S A 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S043536405
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D+RW47PWB.S1P5S A
Unit 1pack(5pcs)
Case Thin 5mm Case
Compatible Printer Inkjet Printer
Content Protection for Recordable Media Incompatible
Kinds DVD+RW
Label Color White
Memory Storage (GB) 4.7
Speed 1 to 4 times speed
Structure One Side One Layer
Type For Data
M Code 70436302
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a DVD + RW that can be recorded repeatedly with a DVD + RW/+ R standard drive. A phase change recording film that achieves stable recording and playback, an HGX stamper, and a high-precision substrate are used to achieve a low error rate and excellent storage performance. A beautiful white label that can be printed on a label or hand-painted with a water-based pen. We carry out 100% inspection on the production line to ensure high quality. Uses the "Easy Index" that allows you to write neatly without getting the written characters dirty.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan