KASHIMURA Car Converter AC/DC Conversion Socket (Konverter Mobil) KX-230 Black 2A 1pc

Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KX-230
Unit 1pc
Cable Length (cm) About 10
Color Black
Input Voltage (50/60Hz) (V) 100-240
Maximum Current (A) 2
Operating Temperature Range (°C) 0 to 35
Output voltage (V) DC12V
Power Adapte Body Dimensions (Width x Height x Depth) (mm) 40x70x50
M Code 25209146
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A conversion power supply that can use a DC socket with a household AC outlet. Electric products up to 2A output with 12V car plug specifications, such as DC chargers and portable navigation systems, can be used. Separate type with a cable length of about 10 cm. Rhombus PSE certified product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan