Codeshop Printer Thermal Bluetooth (Alat Cetak Struk) CBT-58ii Receipt Printer Black 22.5x15.5x13cm 1unit

#Nomor SKU S043502950
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBT-58ii
Unit 1unit
Color Black
Dimensions (cm) 22.5x15.5x13
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer kasir thermal bluetooth terbaik yang paling dicari saat ini. Bagi Anda pelaku usaha retail dan hospitality, printer Codeshop CBT-58ii adalah sebuah solusi. Kecepatan print sampai 90mm/s bisa memastikan tidak ada lagi pelanggan Anda yang antri di depan kasir.

Printer kasir thermal bluetooth terbaik yang paling dicari saat ini. Bagi Anda pelaku usaha retail dan hospitality, printer Codeshop CBT-58ii adalah sebuah solusi. Kecepatan print sampai 90mm/s bisa memastikan tidak ada lagi pelanggan Anda yang antri di depan kasir.

Menggunakan sistem pencetakan thermal tanpa tinta dengan lebar kertas sampai 58mm. Mambuat printer ini cocok digunakan di banyak sekali unit usaha. Misalnya minimarket, supermarket, cafe, restoran, coffeshop, toko aksesories, toko baju, toko sepatu, apotek, toko buku, dan sebagainya.

Printer kasir adalah bagian terpenting dari satu paket lengkap mesin kasir POS System. Printer kasir menerima perintah cetak struk dari software kasir. Setting lebar ukuran kertas menjadi 58mm. Kertas thermal tidak membutuhkan tinta karena kertas akan bereaksi dengan panas yang ditempelkan di permukaan kertas.
Description
Codeshop CBT-58ii adopts drop in thermal paper installation. With a dynamic design wrapped in an elegant black or white color. This printer supports the ESC/POS command set. Codeshop CBT-58ii is equipped with USB and Bluetooth interfaces in one device. This means that it will be easier for you to use this cashier printer. Coupled with the RJ11 port for the cash drawer.
Feature
- Print head life 50 km.
- Desktop thermal cash register printer.
- USB and Bluetooth interfaces.
- Equipped with RJ11 port for cash drawer.
- Print speed 90mm/second.
- Paper width 58mm diameter up to 60mm.
- Easy paper loading system.
- Command set ESC/POS compatible .
- Compatible most operation system drivers for example : Android, iOS, Linux, Windows XP, Vista, 7,8,10.
- The printer weighs only 0.412 kg.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan