ASIMETO Back Plunger Tipe (Plunger Belakang Tipe) 422-11-1 1pc

Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 422-11-1
Unit 1pc
Graduate (inch) 0.001
Graduation (mm) 0.01
Range (inch) 0.1
Graduation 0.001
Accuracy ±0.001
Range/Rev. (inch) 0.1
Dial Dia. (inch) 1.6
Stem Diameter (inch) ∅3/8
Dial Reading 0-100
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories
-Warranty card
-Packaging: Plastic case
Feature
-Easy to read dial face with dial revolution counter
-Back plunger type dial indicators are designed to be used in fixtures and other applications that the dial reading is best viewed from an axis parallel to that of the indicator measuring axis

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan