Non Brand Graphite Crucible Melting Pot Tanpa Cover 30x40mm 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Diameter x Height (Outside) (mm) | 30x40 |
| Diameter x Height (Inside) (mm) | 22x35 |
| Volume (ml) | 12.5 |
| Maximum Capacity (g) | 230 (gold) |
| Graphite Material | High Purity Graphite 99.95% graphite |
| Resistance (μΩm) | 12 |
| Density (g/cm³) | 1.82 |
| Compression Strength (MPa) | 60 |
| Flexural Strength (MPa) | 40 |
| Porosity (mm) | ≤0.0043 |
| Ash Max (%) | 0.05 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Grafit crucible ini terbuat dari grafit high purity yang berkualitas tinggi sehingga tahan temperatur hingga 1500 derajat celcius. Walaupun dituang logam dengan temperatur yang tinggi cetakan grafit ini sangat stabil dan tidak akan pecah.
Grafit crucible ini umum digunakan dalam proses smelting/pemurnian logam mulia seperti emas, perak maupun logam lain seperti baja, aluminium, timah, tembaga, dll. Selain itu grafit juga dipergunakan dalam proses casting metal pada industri.
Karena terbuat dari high purity graphite crucible ini memiliki karakteristik.
Grafit crucible ini umum digunakan dalam proses smelting/pemurnian logam mulia seperti emas, perak maupun logam lain seperti baja, aluminium, timah, tembaga, dll. Selain itu grafit juga dipergunakan dalam proses casting metal pada industri.
Karena terbuat dari high purity graphite crucible ini memiliki karakteristik.
Fitur
1.Tahan digunakan pada temperature yang sangat tinggi hingga 1500°C2. Kadar abu yang sangat rendah sehingga tidak mengotori metal yang dimurnikan
3. Memiliki kekerasan/ketahanan mekanis yang tinggi
4. Memiliki permukaan yang halus sehingga metal tidak lengket dapat mengalir dengan mudah.
5. Memiliki daya tahan terhadap perubahan temperatur yang drastis.
6. Merupakan penghantar panas yang sangat baik dan cepat.
7. Tahan terhadap cairan kimia seperti asam dan basa kuat.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan