Jason Water Hose Reel Manual (Selang Air / Selang Gulung Manual) 1/2inch 20m 1unit

#Nomor SKU S043429547
Wishlist
Rating:
60% of 100
(1)
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Hose size (inch) 1/2
Hose Length (m) 20
Hose Diameter (mm) 11x15
Work Pressure (bar) 8
Burst Pressure (bar) 24
Hose Material PVC
Package Size (cm) 38.5x25.5x38.5
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2024
Terakhir Diperbaharui 19 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang Air Komplit Satu Set/Complete Water Hose Reel Set
Untuk: Air (WATER)

Satu set isi: selang dan gulungan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk