ESCO 4 Kpa Roll Manometer EA770GA-4 1pc

#Nomor SKU S043384464
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA770GA-4
Unit 1pc
Overall Length (mm) 400
Measuring Range (kPa) 0~4
M Code 03599644
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a synthetic resin U-shaped tube for gas leak inspection and gas pressure measurement, it is not easily damaged and can be rolled up and stored.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan