TIGON Concrete Cutter with Engine TG-CC500 MGX-420 1unit

#Nomor SKU S043358762
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TG-CC500
Unit 1unit
Engine With Engine MGX-420
Power (HP) 13-15
Disc Diameter (mm) 350/400/450/500
Driving Manual Push
Depth Adjustment Handle Rotation
Maximum Cutting Depth (cm) 20
Water Tank Capacity (L) 35
Dimensions (mm) 1050x630x1100
Standard ISO9001:2015
Berat (Kg) 150.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Concrete Cutter

Terdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debu

Blade dijual terpisah
Kegunaan
Untuk memotong jalan aspal, beton, car, keramik, dan sebagainya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan