ESCO 40X95mm Nail Brush EA928AG-3 1pc

#Nomor SKU S043347537
Wishlist
Rp49.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA928AG-3
Unit 1pc
Material Brush: Nylon, Stand: Polystyrene
Dimensions (mm) 40x95x25
Overall Length (mm) 95
Bristle Length (mm) 12
Brush Dimensions (mm) 72x27
M Code 50439192
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is one row on the back and a brush for point washing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan