ESCO 40X95mm Nail Brush

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
MaterialBrush: Nylon, Stand: Polystyrene
Overall Length (mm)95
Bristle Length (mm)12
Brush Dimensions (mm)72x27
Dimensions (mm)40x95x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is one row on the back and a brush for point washing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan