ESCO Air Needle Chiseler EA159RG 1pc

#Nomor SKU S043342860
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA159RG
Unit 1pc
Dimensions (mm) Φ3x125
Overall Length (mm) 300
Operating Pressure (MPa) 0.64
Number of Impact (impacts/minute) 4000
Air Consumption (L/minute) 142
Suction Nozzle Size (inch) 1/4PT
Piston Diameter (Φmm) 19
Compressor Used 1.5kw
M Code 03421756
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan