ESCO Air Needle Chiseler

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)300
Suction Nozzle Size (inch)1/4PT
Air Consumption (L/minute)142
Compressor Used1.5kw
Dimensions (mm)Φ3x125
Number of Impact (impacts/minute)4000
Operating Pressure (MPa) 0.64
Piston Diameter (Φmm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan