EnvIronmental Technology Activated Carbon Filter KX040 1pc

Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KX040
Unit 1pc
Length (mm) 250
Filtration Accuracy (µm) 10 equivalent
Heat Resistance Temperature (°C) 40
Type of Filter Material Granular activated carbon
Sampled Water (L) 70000
Standard Flow Rate (L/minute) 3.8 (90% chlorine removal)
M Code 68304714
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Activated carbon filter with special emphasis on chlorine removal capability. ●KX is a general-purpose granular product, and FD is a block of fibrous activated carbon with a large surface area, and has excellent adsorption capacity. - Effectively remove free chlorine and organic compounds over a long lifetime.
- This product is for research purposes only. Not for drinking.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan