ELECOM Hdd Hard Disk External Portable USB3.0 Tv Compatible Fanless Design ELP-CED010UBK 1pc

#Nomor SKU S043332281
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ELP-CED010UBK
Unit 1pc
Included Accessories USB3.0 cable (including 45cm connector) x1, Quick guide (with warranty), Easy connection guide for TV
Capacity (TB) 1
Supported OS Windows 10/8.1/7, Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit), macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12, Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
Connector Shape USB3.0 micro-Bx1
Input Voltage (V) 5 (USB bus power)
Outer Dimensions (WxDxH) (mm) 115x75x13
Rotation Speed Non-fixed
Power Supply Bus power system
Interface USB3.0
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 23600745
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A portable hard disk that can be easily used for backing up computer data or recording TV programs.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan