DIA Sprayer Swing Spray 300 #703 Red 1pc

Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number #703
Unit 1pc
Color Red
Capacity (ml) 300
Width (cm) 10.7
Overall Height (mm) 17.2
Bottle Diameter (Φmm) 85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 19602215
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hose moves, making it easy, light, and sprayable at any angle.
Since the hose moves, it can be sprayed even if the main body is tilted. The handle operation is light and the angle of fog can be easily adjusted.
Swing series 300mL type. Compact and cute model.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait