DAISHIN LED Floodlight (Lampu Sorot) DL-2800WLS 1pc

#Nomor SKU S043322015
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DL-2800WLS
Unit 1pc
Included Accessories With tripod
Power Supply (V/Hz) AC100 (50/60)
Mass of Main Unit (g) About 1150
Power Consumption Rated (W) 30
Total Luminous Flux (Lm) 2800
Dimensions (WxDxH) (mm) Tripod: Approximately 840x750x675 to 1580 (when stored: Approximately 85~x 85x640)
Power Cable (m) About 3
Light Source LED 11W x 54
Color Temperature (Kelvin) 5000±500
Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm) 248x75x200
Power Supply Type Power cord type
Where to Use Outdoors
Waterproof Protection Grade IP65
Types of Light Bulb LED
Projection Angle (°) 160
M Code 65106503
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rainproof floodlight that illuminates a wide area brightly
For lighting in dark places such as garages, warehouses, outdoors and at night

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan