CRECER Hot Water Thermometer (Termometer Air) AP-02B 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP-02B
Unit 1pc
Material Plastic
Overall Length (mm) 195
Type Vertical floating type
Main Unit Dimensions (mm) 195x36x29
Mass of Main Unit (g) 48
Minimum Scale (°C) 2
Target of Measurement Hot sound
Mounting Type Handheld
Measurement Temperature Range (°C) 20~60
AS ONE Part Number 64-8891-49
Temperature Display Bar scale
Type of thermometer Bar thermometer
M Code 49696413
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vertical floating type that is easy to understand with an appropriate temperature line

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan