CRECER Hot Water Thermometer (Termometer Air)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
TypeVertical floating type
Overall Length (mm)195
Mounting TypeHandheld
AS ONE Part Number64-8891-49
Main Unit Dimensions (mm)195x36x29
Mass of Main Unit (g)48
Measurement Temperature Range (°C)20~60
Minimum Scale (°C)2
Target of MeasurementHot sound
Temperature DisplayBar scale
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vertical floating type that is easy to understand with an appropriate temperature line

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan